Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 A 4 M 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967 A 4 M 16 A 4 VE=S
DIN 7967 A 4 M 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079679400160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 A 4 Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7967
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.340 KGM
Materialnummer:
07967.940.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahlmutter DIN 7967, sicherungsmutter din 7967 a4, din 7967, din 7967 m16, Muttern - diverse Formen, Palmuttern, Sicherungsmuttern, DIN 7967 A 4, DIN7967, M16, 16, A4, AM7967160, 07967.940.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0898*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.