Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 A 4 M 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967 A 4 M 10 A 4 VE=S
DIN 7967 A 4 M 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079679400100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 A 4 Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7967
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.140 KGM
Materialnummer:
07967.940.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahlmutter DIN 7967, sicherungsmutter din 7967 a4, din 7967, m10 din7967, Muttern - diverse Formen, Palmuttern, Sicherungsmuttern, DIN 7967 A 4, DIN7967, M10, 10, A4, AM7967100, 07967.940.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0437*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.