Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Cu A 10 x 14 x 1,5 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Cu A 10 x 14 x 1,5 Cu VE=S
DIN 7603 Cu A 10 x 14 x 1,5 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076037011014150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 10 x14 x1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7603
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
10x14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.073 KGM
Materialnummer:
07603.701.1014.150
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, din 7603 10x14x1,5, din 7603, din 7603 a 10x14, Dichtringe, Dichtscheiben, Flach-Dichtringe, Flachdichtringe, DIN 7603 Kupfer, DIN7603, 10x14x1,5, Cu, AM76031014, 07603.701.1014.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0393*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.