Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Cu A 18 x 24 x 1,5 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Cu A 18 x 24 x 1,5 Cu VE=S
DIN 7603 Cu A 18 x 24 x 1,5 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076037010180024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 18 x24 x1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7603
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
18x24x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.209 KGM
Materialnummer:
07603.701.0180.024
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, din 7603 18x24x1,5, din 7603, din 7603 18x24, Dichtringe, Dichtscheiben, Flach-Dichtringe, Flachdichtringe, DIN 7603 Kupfer, DIN7603, 18x24x1,5, Cu, AM76031824, 07603.701.0180.024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0656*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.