Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Cu A 12 x 19 x 1,5 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Cu A 12 x 19 x 1,5 Cu VE=S
DIN 7603 Cu A 12 x 19 x 1,5 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076037010120019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 12 x19 x1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7603
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
12x19x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.146 KGM
Materialnummer:
07603.701.0120.019
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, din7603 a 12x19x1,5, din 7603, din 7603 12x19, Dichtringe, Dichtscheiben, Flach-Dichtringe, Flachdichtringe, DIN 7603 Kupfer, DIN7603, 12x19x1,5, Cu, AM76031219, 07603.701.0120.019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,533*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.