Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Cu A 6,5 x 9,5 x 1 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Cu A 6,5 x 9,5 x 1 Cu VE=S
DIN 7603 Cu A 6,5 x 9,5 x 1 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076037010065009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 6,5x 9,5x1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7603
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
6,5x9,5x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.028 KGM
Materialnummer:
07603.701.0065.009
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, kupferdichtring 6,5x9,5x1, din 7603, din 7603 a 6,5 x 9,5, Dichtringe, Dichtscheiben, Flach-Dichtringe, Flachdichtringe, DIN 7603 Kupfer, DIN7603, 6,5x9,5x1, Cu, AM7603659, 07603.701.0065.009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.