Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Stahl DE M 3 x 8 -T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7516 Stahl DE M 3 x 8 -T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7516 Stahl DE M 3 x 8 -T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075160170030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
~DIN 7516 Stahl Form DE-ISR galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Senkkopf nach ISO 7046-1, ISR - Abmessung: DE M 3 x 8 -T10 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7516
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form DE-ISR
Abmessung:
DEM3x8-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.041 KGM
Materialnummer:
07516.017.0030.008
Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 D Senkkopfschneidschraube, DIN 7516 D Senkkopfschraube, DIN 7516 D Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 D, Kreuzschraube DIN 7516 D, Schneidschraube DIN 7516 D, Senkkopfschneidschraube DIN 7516 D, Senkkopfschraube DIN 7516 D, Senkschraube DIN 7516 D, din 7516 d 2,5 x 8, din 7516 d, din 7516 d m3, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, Senkkopf-Schneidschrauben, Senkkopfschneidschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, DIN 7516 Stahl, DIN7516, DEM3x8-T10, AM751638, 07516.017.0030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0109*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.