Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Stahl E M 8 x 35 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7516 Stahl E M 8 x 35 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7516 Stahl E M 8 x 35 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075160150080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7516 E
DIN 7516 E Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 E Kreuzschraube
DIN 7516 E Linsensenkkopfschraube
DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966, KS -H - Abmessung: EM 8 x 35 -H VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7516
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form E-H
Abmessung:
EM8x35-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.410 KGM
Materialnummer:
07516.015.0080.035
Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 E Schneidschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 E, Kreuzschraube DIN 7516 E, Linsensenkkopfschraube DIN 7516 E, Schneidschraube DIN 7516 E, din 7516 e, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Linsensenkkopf-Schneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, DIN 7516 Stahl, DIN7516, EM8x35-H, galZn, AM7516835, 07516.015.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3046*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3846*
€ 0,45767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3546*
€ 0,42197
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,3046*
€ 0,36247
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.