Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Stahl E M 3 x 8 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7516 Stahl E M 3 x 8 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7516 Stahl E M 3 x 8 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075160150030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7516 E
DIN 7516 E Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 E Kreuzschraube
DIN 7516 E Linsensenkkopfschraube
DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966, KS -H - Abmessung: EM 3 x 8 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7516
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form E-H
Abmessung:
EM3x8-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.052 KGM
Materialnummer:
07516.015.0030.008
Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 E Schneidschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 E, Kreuzschraube DIN 7516 E, Linsensenkkopfschraube DIN 7516 E, Schneidschraube DIN 7516 E, din 7516 e, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Linsensenkkopf-Schneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, DIN 7516 Stahl, DIN7516, EM3x8-H, galZn, AM751638, 07516.015.0030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.