Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Stahl D M 4 x 12 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7516 Stahl D M 4 x 12 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7516 Stahl D M 4 x 12 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075160140040012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516 Stahl Form D-H galvanisch verzinkt Senk-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 965, KS -H - Abmessung: DM 4 x 12 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7516
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form D-H
Abmessung:
DM4x12-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.122 KGM
Materialnummer:
07516.014.0040.012
Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 D Senkkopfschneidschraube, DIN 7516 D Senkkopfschraube, DIN 7516 D Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 D, Kreuzschraube DIN 7516 D, Schneidschraube DIN 7516 D, Senkkopfschneidschraube DIN 7516 D, Senkkopfschraube DIN 7516 D, Senkschraube DIN 7516 D, din 7516 d, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, Senkkopf-Schneidschrauben, Senkkopfschneidschrauben, DIN 7516 Stahl, DIN7516, DM4x12-H, galZn, AM7516412, 07516.014.0040.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0117*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.