Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Stahl A M 6 x 35 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7516 Stahl A M 6 x 35 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7516 Stahl A M 6 x 35 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075160110060035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 Stahl Form A-H galvanisch verzinkt Linsen-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 7985, KS -H - Abmessung: AM 6 x 35 -H VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7516
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A-H
Abmessung:
AM6x35-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.888 KGM
Materialnummer:
07516.011.0060.035
Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 A Kreuzschraube, DIN 7516 A Schneidschraube, Flachkopfschneidschraube DIN 7516 A, Flachkopfschraube DIN 7516 A, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 A, Kreuzschraube DIN 7516 A, Schneidschraube DIN 7516 A, din 7516 a, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, Zylinderkopf-Schneidschrauben, DIN 7516 St. gehärtet, DIN7516, AM6x35-H, galZn, AM7516635, 07516.011.0060.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0736*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.