Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Stahl A M 5 x 20 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7516 Stahl A M 5 x 20 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7516 Stahl A M 5 x 20 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075160110050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 Stahl Form A-H galvanisch verzinkt Linsen-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 7985, KS -H - Abmessung: AM 5 x 20 -H VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7516
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A-H
Abmessung:
AM5x20-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.441 KGM
Materialnummer:
07516.011.0050.020
Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 A Kreuzschraube, DIN 7516 A Schneidschraube, Flachkopfschneidschraube DIN 7516 A, Flachkopfschraube DIN 7516 A, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 A, Kreuzschraube DIN 7516 A, Schneidschraube DIN 7516 A, din 7516 a 5x20, din 7516 a, din7516 a m5, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, Zylinderkopf-Schneidschrauben, DIN 7516 St. gehärtet, DIN7516, AM5x20-H, galZn, AM7516520, 07516.011.0050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0274*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0372*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.