Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Stahl A M 4 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7516 Stahl A M 4 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7516 Stahl A M 4 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075160110040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 Stahl Form A-H galvanisch verzinkt Linsen-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 7985, KS -H - Abmessung: AM 4 x 16 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7516
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A-H
Abmessung:
AM4x16-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.225 KGM
Materialnummer:
07516.011.0040.016
Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 A Kreuzschraube, DIN 7516 A Schneidschraube, Flachkopfschneidschraube DIN 7516 A, Flachkopfschraube DIN 7516 A, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 A, Kreuzschraube DIN 7516 A, Schneidschraube DIN 7516 A, din7516 a03x16, din 7516 a, din 7516 a m4, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, Zylinderkopf-Schneidschrauben, DIN 7516 St. gehärtet, DIN7516, AM4x16-H, galZn, AM7516416, 07516.011.0040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0173*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0203*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.