| |
|
| Artikel-Nr.: 4-075130120030020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7513 Stahl Form B galvanisch verzinkt Zylinder-Schneidschrauben, Kopf mit Schlitz nach DIN 84 - Abmessung: BM 3 x 20 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7513 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form B | Abmessung: | BM3x20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.110 KGM | Materialnummer: | 07513.012.0030.020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidschraube DIN 7513 B, din 7513 b verzinkt 4 x 20, din 7513 b, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, Zylinderkopf-Schneidschrauben, Zylinderschrauben m. Längsschlitz, DIN 7513 St. gehärtet, DIN7513, BM3x20, galZn, AM7513320, 07513.012.0030.020 |
| | |
| |