Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7513 Stahl A M 4 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7513 Stahl A M 4 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7513 Stahl A M 4 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075130110040025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7513 A
DIN 7513 A Schneidschraube
DIN 7513 A Sechskant-Schneidschraub...
Schneidschraube DIN 7513 A
DIN 7513 Stahl Form A galvanisch verzinkt Sechskant-Schneidschrauben - Abmessung: AM 4 x 25 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7513
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
AM4x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.280 KGM
Materialnummer:
07513.011.0040.025
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schneidschraube DIN 7513 A, din 7513 a m4, din 7513 a, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Schneidschrauben, Sechskant-Schneidschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Selbstschneidende Schrauben, DIN 7513 Stahl, DIN7513, AM4x25, galZn, AM7513425, 07513.011.0040.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.