Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Stahl P 4,8 x 32 -H galv. verzinkt, SEKO gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Stahl P 4,8 x 32 -H galv. verzinkt, SEKO gal Zn VE=S
DIN 7504 Stahl P 4,8 x 32 -H galv. verzinkt, SEKO gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075040160048032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 Stahl Form P-H galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Senkkopf nach DIN 7982, KS -H - Abmessung: P 4,8 x 32 -H VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7504
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form P-H
Abmessung:
P4,8x32-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.319 KGM
Materialnummer:
07504.016.0048.032
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 P Kreuzschraube, DIN 7504 P Schraube, DIN 7504 P Senkkopfschraube, DIN 7504 P Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 P, Kreuzschraube DIN 7504 P, Schraube DIN 7504 P, Senkkopfschraube DIN 7504 P, Senkschraube DIN 7504 P, bohrschraube din 7504 p st4,8, bohrschraube din 7504 p, Blechschrauben, Bohrschrauben, Schnellbauschrauben, Selbstbohrende Schrauben, Vergleiche ISO 15482, DIN 7504 St. gehärtet, DIN7504, P4,8x32-H, galZn, AM75044832, 07504.016.0048.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0141*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.