| |
|
| Artikel-Nr.: 4-075000160025016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7500 Stahl Form M-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z metr. Gewinde, Senkkopf nach DIN 965 - Abmessung: MM 2,5 x 16 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7500 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form M-Z | Abmessung: | MM2,5x16-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.057 KGM | Materialnummer: | 07500.016.0025.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 m2,5, din 7500 m, Gewindefurchende Schrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schnellbauschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, DIN 7500 St. gehärtet, DIN7500, MM2,5x16-Z, M2,5x16-Z, galZn, AM75002516, 07500.016.0025.016 |
| | |
| |