Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 St. gehärtet C M 3 x 4 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 St. gehärtet C M 3 x 4 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7500 St. gehärtet C M 3 x 4 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075000140030004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z, metr. Gewinde, Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 3 x 4 -Z VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7500
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-Z
Abmessung:
CM3x4-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.062 KGM
Materialnummer:
07500.014.0030.004
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, din 7500 c m3, din 7500 c, Gewindefurchende Schrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schnellbauschrauben, DIN 7500 Stahl, DIN7500, CM3x4-Z, galZn, AM750034, 07500.014.0030.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00908*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01288*
€ 0,01533
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01215*
€ 0,01446
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01175*
€ 0,01398
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01126*
€ 0,0134
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00908*
€ 0,01081
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.