Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Federstahl 14 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Federstahl 14 x 50 VE=S
DIN 7343 Federstahl 14 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073430000140050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 14 x 50 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7343
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
14x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.700 KGM
Materialnummer:
07343.000.0140.050
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift ø14, prymstift, reyher din 7343, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, Vergleiche ISO 8750, DIN 7343/ISO 8750 Fst., DIN7343, 14x50, AM73431450, 07343.000.0140.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1809*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5609*
€ 1,85747
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4909*
€ 1,77417
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4509*
€ 1,72657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4309*
€ 1,70277
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1809*
€ 1,40527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.