| |
|
| Artikel-Nr.: 4-073430000100070 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 10 x 70 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7343 | Werkstoff: | Federstahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 10x70 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.580 KGM | Materialnummer: | 07343.000.0100.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift iso 8750 10 x 70, prymstift, reyher din 7343, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, Vergleiche ISO 8750, DIN 7343/ISO 8750 Fst., DIN7343, 10x70, AM73431070, 07343.000.0100.070 |
| | |
| |