Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 4.8 M 2,5 x 5 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 4.8 M 2,5 x 5 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7045 4.8 M 2,5 x 5 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070454160025005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 5 -Z VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Z
Abmessung:
M2,5x5-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.040 KGM
Materialnummer:
07045.416.0025.005
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso 7045 m2,5 x 5, din 7985 kreuzschlitz, flachkopfschraube iso7045 m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 4.8, ISO7045, M2,5x5-Z, 2,5x5-Z, AM7045255, 07045.416.0025.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00529*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00748*
€ 0,0089
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00737*
€ 0,00877
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00701*
€ 0,00834
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00676*
€ 0,00804
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00654*
€ 0,00778
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00529*
€ 0,0063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.