Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 4.8 M 4 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 4.8 M 4 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7045 4.8 M 4 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070454140040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 16 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M4x16-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.225 KGM
Materialnummer:
07045.414.0040.016
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, flachkopfschraube din en iso 7045, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 4.8, ISO7045, M4x16-H, 4x16-H, galZn, AM7045416, 07045.414.0040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00882*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01197*
€ 0,01424
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00882*
€ 0,0105
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.