Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 4.8 M 2,5 x 6 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 4.8 M 2,5 x 6 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7045 4.8 M 2,5 x 6 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070454140025006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M2,5x6-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.043 KGM
Materialnummer:
07045.414.0025.006
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso 7045 m2,5x6, din 7985 kreuzschlitz, flachkopfschraube iso7045 m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 4.8, ISO7045, M2,5x6-H, 2,5x6-H, galZn, AM7045256, 07045.414.0025.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00419*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00595*
€ 0,00708
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00591*
€ 0,00703
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00562*
€ 0,00669
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00542*
€ 0,00645
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00523*
€ 0,00622
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00419*
€ 0,00499
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.