| |
|
| Artikel-Nr.: 4-070454040030006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 7045 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 6 -H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO7045 | Werkstoff: | 4.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | H | Abmessung: | M3x6-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.071 KGM | Materialnummer: | 07045.404.0030.006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, din en iso 7045 m3x6, din 7985 kreuzschlitz, din en iso 7045 m3, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 4.8, ISO7045, M3x6-H, 3x6-H, AM704536, 07045.404.0030.006 |
| | |
| |