Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 A 2 M 6 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 A 2 M 6 x 20 VE=S
DIN 6921 A 2 M 6 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069219200060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.787 KGM
Materialnummer:
06921.920.0060.020
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, reyher din 6921 a2 6x20, din 6921 a2, din 6921 edelstahl, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 A 2, DIN6921, M6x20, 6x20, AM6921620, 06921.920.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0517*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.