Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 4 M 20 x 60 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 4 M 20 x 60 A 4 VE=S
DIN 6912 A 4 M 20 x 60 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129400200060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.200 KGM
Materialnummer:
06912.940.0200.060
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a4 20x60, din 6912, din 6912 m20, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 4, DIN6912, M20x60, 20x60, A4, AM69122060, 06912.940.0200.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2439*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6439*
€ 6,71624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5539*
€ 6,60914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2839*
€ 6,28784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1539*
€ 6,13314
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,0639*
€ 6,02604
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,2439*
€ 5,05024
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,8754*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.