Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6911 Stahl SW 6 vergütet VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6911 Stahl SW 6 vergütet VE=K
DIN 6911 Stahl SW 6 vergütet VE=K
Artikel-Nr.:
     4-069110009060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 6 M 8 VE=K (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6911
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
SW6M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.100 KGM
Materialnummer:
06911.000.9060.000
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, winkelschraubendreher din 6911 sw6, din 6911, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, DIN 6911 Stahl verg., DIN6911, SW6M8, AM691160, 06911.000.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8802*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6002*
€ 3,09424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5202*
€ 2,99904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3902*
€ 2,84434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3202*
€ 2,76104
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2502*
€ 2,67774
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8802*
€ 2,23744
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,4396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.