Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6911 Stahl SW 6 vergütet VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6911 Stahl SW 6 vergütet VE=S
DIN 6911 Stahl SW 6 vergütet VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069110000060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 6 M 8 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6911
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
SW6M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.100 KGM
Materialnummer:
06911.000.0060.000
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, winkelschraubendreher din 6911 sw6, din 6911, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, DIN 6911 Stahl verg., DIN6911, SW6M8, AM691160, 06911.000.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4396*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8096*
€ 2,15342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7896*
€ 2,12962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7196*
€ 2,04632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6896*
€ 2,01062
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4396*
€ 1,71312
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,8802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.