Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 A 4 M 16 SW 24 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334 A 4 M 16 SW 24 A 4 VE=S
DIN 6334 A 4 M 16 SW 24 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063349400160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334 A 4 Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 16 SW24 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6334
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16SW24
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.240 KGM
Materialnummer:
06334.940.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Edelstahlmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m16 a4, din 6334 m16, din 6334 edelstahl, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - sechskant, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Gewindemuffen, Sechskant-Muttern, Sechskantgewindemuffen, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, DIN 6334 A 4, DIN6334, M16SW24, 16SW24, A4, AM6334160, 06334.940.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4887*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0587*
€ 2,44985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0487*
€ 2,43795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9487*
€ 2,31895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8787*
€ 2,23565
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8187*
€ 2,16425
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4887*
€ 1,77155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.