Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6305 Stahl 5 M 20 brüniert, fester Knebel eingepr. brün VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6305 Stahl 5 M 20 brüniert, fester Knebel eingepr. brün VE=S
DIN 6305 Stahl 5 M 20 brüniert, fester Knebel eingepr. brün VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063055300200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
DIN 6305 5 brüniert Knebelmuttern mit festem Knebel - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6305
Werkstoff:
5
Oberfläche:
brüniert
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
58.900 KGM
Materialnummer:
06305.530.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6305, din 6305, Bedienteile, Knebelmuttern, DIN 6305 5, DIN6305, M20, 20, brün, AM6305200, 06305.530.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,432*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,832*
€ 33,12008
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,282*
€ 32,46558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,042*
€ 30,98998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,232*
€ 30,02608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,602*
€ 29,27638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,432*
€ 24,31408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.