Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6305 Stahl 5 M 10 brüniert, fester Knebel eingepr. brün VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6305 Stahl 5 M 10 brüniert, fester Knebel eingepr. brün VE=S
DIN 6305 Stahl 5 M 10 brüniert, fester Knebel eingepr. brün VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063055300100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
DIN 6305 5 brüniert Knebelmuttern mit festem Knebel - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6305
Werkstoff:
5
Oberfläche:
brüniert
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.500 KGM
Materialnummer:
06305.530.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6305, din 6305 m10, din 6305, Bedienteile, Knebelmuttern, DIN 6305 5, DIN6305, M10, 10, brün, AM6305100, 06305.530.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,761*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,441*
€ 14,80479
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,341*
€ 14,68579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,691*
€ 13,91229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,321*
€ 13,47199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,841*
€ 12,90079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,761*
€ 10,42559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.