| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047669100030008 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4766 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4766 | Werkstoff: | A 1 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M3x8 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.033 KGM | Materialnummer: | 04766.910.0030.008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din551 a1, din 551, edelstahlschraube din 551, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 A 1, ISO4766, M3x8, 3x8, A1, AM476638, 04766.910.0030.008 |
| | |
| |