Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 -70 M 6 x 20 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 -70 M 6 x 20 A 4 VE=K
ISO 4762 A 4 -70 M 6 x 20 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-047629409060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.653 KGM
Materialnummer:
04762.940.9060.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m6x20 a4, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4 -70, ISO4762, M6x20, 6x20, A4, AM4762620, 04762.940.9060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0826*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.