Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 -70 M 5 x 25 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 -70 M 5 x 25 A 4 VE=K
ISO 4762 A 4 -70 M 5 x 25 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-047629409050025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.478 KGM
Materialnummer:
04762.940.9050.025
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m5, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4 -70, ISO4762, M5x25, 5x25, A4, AM4762525, 04762.940.9050.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0546*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.