Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 -70 M 12 x 130 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 -70 M 12 x 130 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 -70 M 12 x 130 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400120130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 130 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.500 KGM
Materialnummer:
04762.940.0120.130
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4 -70, ISO4762, M12x130, 12x130, A4, AM476212130, 04762.940.0120.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8819*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2619*
€ 1,50166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2419*
€ 1,47786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1819*
€ 1,40646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1419*
€ 1,35886
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1019*
€ 1,31126
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8819*
€ 1,04946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.