Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 -70 M 6 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 -70 M 6 x 40 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 -70 M 6 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400060040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
04762.940.0060.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 a4 m6x40, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4 -70, ISO4762, M6x40, 6x40, A4, AM4762640, 04762.940.0060.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0746*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629420060040
ab € 2,5466*
Ähnlich
Bufab Group
047629410060040
ab € 1,7127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.