Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 M 4 x 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 M 4 x 6 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 M 4 x 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6* VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x6*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.150 KGM
Materialnummer:
04762.940.0040.006
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m4x6 a4, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4, ISO4762, M4x6*, 4x6*, A4, AM476246, 04762.940.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0167*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629410040006
ab € 0,5434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.