Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 M 2 x 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 M 2 x 16 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 M 2 x 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400020016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2 x 16* VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x16*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.042 KGM
Materialnummer:
04762.940.0020.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 5x16 a4, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m2, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4, ISO4762, M2x16*, 2x16*, A4, AM4762216, 04762.940.0020.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0237*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.