Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 6 x 65 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 -70 M 6 x 65 A 2 VE=K
ISO 4762 A 2 -70 M 6 x 65 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-047629209060065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 65 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.650 KGM
Materialnummer:
04762.920.9060.065
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m 6x65 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2 -70, ISO4762, M6x65, 6x65, A2, AM4762665, 04762.920.9060.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1461*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.