| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047629209060012 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | A 2 (- 70) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M6x12 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.507 KGM | Materialnummer: | 04762.920.9060.012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m 6x12 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2 -70, ISO4762, M6x12, 6x12, A2, AM4762612, 04762.920.9060.012 |
| | |
| |