Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 12 x 30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 -70 M 12 x 30 A 2 VE=S
ISO 4762 A 2 -70 M 12 x 30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629200120030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.930 KGM
Materialnummer:
04762.920.0120.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 a2 m12x30, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2 -70, ISO4762, M12x30, 12x30, A2, AM47621230, 04762.920.0120.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1496*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629420120030
ab € 6,6892*
Ähnlich
Bufab Group
047629410120030
ab € 4,9054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.