Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 10 x 25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 -70 M 10 x 25 A 2 VE=S
ISO 4762 A 2 -70 M 10 x 25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629200100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.471 KGM
Materialnummer:
04762.920.0100.025
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a2, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2 -70, ISO4762, M10x25, 10x25, A2, AM47621025, 04762.920.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0947*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629410100025
ab € 3,4014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.