Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 M 3 x 20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 M 3 x 20 A 2 VE=S
ISO 4762 A 2 M 3 x 20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629200030020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 20* VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x20*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.136 KGM
Materialnummer:
04762.920.0030.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m3x20 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2, ISO4762, M3x20*, 3x20*, A2, AM4762320, 04762.920.0030.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00997*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01588*
€ 0,0189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01326*
€ 0,01578
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01282*
€ 0,01526
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00997*
€ 0,01186
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629410030020
ab € 0,6212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.