| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047628100160190 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 190 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M16x190 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 33.000 KGM | Materialnummer: | 04762.810.0160.190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m 16, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 m16, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M16x190, 16x190, galZn, AM476216190, 04762.810.0160.190 |
| | |
| |