Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 16 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 16 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 16 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100160025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.200 KGM
Materialnummer:
04762.810.0160.025
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 8.8 m16x 25, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10x 25, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M16x25, 16x25, galZn, AM47621625, 04762.810.0160.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2469*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3269*
€ 0,38901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3069*
€ 0,36521
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.