Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 10 x 135 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 10 x 135 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 10 x 135 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100100135
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 135 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x135
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.280 KGM
Materialnummer:
04762.810.0100.135
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m10, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M10x135, 10x135, galZn, AM476210135, 04762.810.0100.135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5877*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7777*
€ 0,92546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7677*
€ 0,91356
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7277*
€ 0,86596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7077*
€ 0,84216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6977*
€ 0,83026
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5877*
€ 0,69936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.