Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 4 x 18 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 4 x 18 VE=K
ISO 4762 8.8 M 4 x 18 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-047628009040018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 18 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.245 KGM
Materialnummer:
04762.800.9040.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0381*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.