Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 4 x 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 4 x 18 VE=S
ISO 4762 8.8 M 4 x 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000040018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 18 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.233 KGM
Materialnummer:
04762.800.0040.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0178*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.