Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 42 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 42 x 120 VE=S
ISO 4762 8.8 M 42 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000420120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 120 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
200.000 KGM
Materialnummer:
04762.800.0420.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M42x120, 42x120, AM476242120, 04762.800.0420.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,8984*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,0084*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,8984*
€ 16,5391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,1984*
€ 15,7061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7784*
€ 15,2063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2684*
€ 14,5994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8984*
€ 11,7791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.