Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 3 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 3 x 45 VE=S
ISO 4762 8.8 M 3 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000030045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 45 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.251 KGM
Materialnummer:
04762.800.0030.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m3x45, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M3x45, 3x45, AM4762345, 04762.800.0030.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0349*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.